Butée à billes FAG 51104, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51104
Rubix :0255-1002500
Fabricant :0167146600000
EAN :4012801016353


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51104 CAGE ACIER 20X35X10
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,04 kg |
| Epaisseur | 10 mm |
| Vitesse de référence | 11100 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 15000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,23 € HT
/ unité
18,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h