Butée à billes NSK 51103, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51103
Rubix :0294-1002499
Fabricant :51103 N
EAN :00029176026386
BUTEE A BILLES 51103 CAGE ACIER 17X30X9

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51103 CAGE ACIER 17X30X9


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Type de roulementeffet simple
Série511 series
Cageacier
Poids0,025 kg
Epaisseur9 mm
Vitesse de référence9000 rpm
Etancheitéunsealed (open type, no seals)
Charge dynamique de base, axiale - Ca11400 N
17,62 HT
/ unité
21,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.