Butée à billes NSK 51204, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 14 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51204
Rubix :0294-1002506
Fabricant :51204 N
EAN :0029176029165
BUTEE A BILLES 51204 CAGE ACIER 20X40X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51204 CAGE ACIER 20X40X14


Cage en acier embouti.
Axial grooved ball bearing, single acting NSK

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur14 mm
Type de roulementeffet simple
Série51204 series
Cageacier
Poids0,077 kg
Epaisseur14 mm
Vitesse de référence6300 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca22500 N
23,55 HT
/ unité
28,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.