Butée à billes SKF 54310, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 64.7 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :54310
Rubix :0301-1010875
Fabricant :39954
EAN :7316577121493


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 64,7 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54310 SKF
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 64,7 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 543 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,89 kg |
| Epaisseur | 64,7 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Etancheité | open type |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 81900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,28 € HT
/ unité
488,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours