Butée à billes NTN 51205, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 15 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51205
Rubix :0281-1002507
EAN :4547359306583


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51205 CAGE ACIER 25X47X15
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,111 kg |
| Epaisseur | 15 mm |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 27800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,94 € HT
/ unité
32,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h