Butée à billes NSK 51415, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 65 mm
Butée à billes 514
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51415
Rubix :0294-1010761
EAN :00029176531163


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 65 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51415 CAGE ACIER 75X160X65
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51400 series |
| Cage | acier |
| Poids | 6,15 kg |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 254000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
906,67 € HT
/ unité
1 088,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours