Butée à billes FAG 53217, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 33.1 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53217
Rubix :0255-1010825
Fabricant :0190071080000
EAN :4012801199339


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 33,1 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53217 CAGE ACIER 85X125X33.1
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 33,1 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,28 kg |
| Epaisseur | 33,1 mm |
| Vitesse de référence | 3850 rpm |
| Etancheité | unsealed (open) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 98000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,78 € HT
/ unité
414,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours