Butée à billes NTN 51309, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 28 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51309
Rubix :0281-1010730
EAN :4547359307092
BUTEE A BILLES 51309 CAGE ACIER 45X85X28

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51309 CAGE ACIER 45X85X28


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur28 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300
Matièreacier
Cageacier
Poids0,67 kg
Epaisseur28 mm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca80000 N
79,27 € HT
/ unité
95,12 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.