Buse MIG/MAG Abicor Binzel 145.D021, Type: Buse gaz conique d.18 | Diamètre de buse: 18 mm | Longueur: 72 mm
BUSE GAZ CONIQUE D.18 ABIMIG 350
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :145.D021
Rubix :2026-7037484
EAN :4036584177407
Détails articles : BUSE GAZ CONIQUE D.18
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Informations techniques
Attributs
| Type | buse gaz conique d.18 |
|---|---|
| Diamètre de buse | 18 mm |
| Longueur | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,45 € HT
/ unité
35,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

