Buse MIG/MAG Abicor Binzel 145.0124, Type: Pièce d'usure | Diamètre de buse: 11.5 mm | Longueur: 57 mm
Buse de gaz très conique D. 11,5 MB25/352 ASP25 UE = 10
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :145.0124
Rubix :2026-7014676
EAN :4036584056825
Détails articles : BUSE GAZ TRES CONIQUE D.11,5 MB25/352 ASP25 UE=10
Type : Buse ; diamètre ; 11,5 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Applications
Type : Buse ; diamètre ; 11,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce d'usure |
|---|---|
| Diamètre de buse | 11,5 mm |
| Longueur | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,77 € HT
/ unité
21,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

