Jerrycan SAM 675-30, Contenance: 0.3 l | Couleur: Rouge
Burette Acier A Pompe 500Cm3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :675-30
Rubix :0149-5011742
EAN :3272670213395

Documents
Détails articles : BURETTE 675-30
Tôle acier
Livrée avec 1 embout rigide et 1 embout flexibleUtilisation par pression sur poignée.
Capacité 500cm³
Modèle En tôle d'acier
Livrée avec 1 embout rigide et 1 embout flexibleUtilisation par pression sur poignée.
Capacité 500cm³
Modèle En tôle d'acier
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,3 l |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Hauteur | 120 mm |
| Poids | 0,275 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,18 € HT
/ 2 unités
83,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
