Brasure GCE B100202K, Type: Baguette 1m gazofer d.2,0 le kg ue 10 | Diamètre: 2 mm

Brasure d'acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GCE :B100202K
Rubix :0155-8030750
EAN :8592346248151
BAGUETTE 1M GAZOFER D.2,0 LE KG UE 10

Résumé technique

Typebaguette 1m gazofer d.2,0 le kg ue 10
Diamètre2 mm

Documents

Détails articles : BAGUETTE 1M GAZOFER D.2,0 LE KG UE 10


L'alliage des aciers extra doux oxyacétylénique (non oxy-propane). Fusion sans bouillonnement ni scories.

Applications

Pour le soudage autogène des aciers doux (tuyauterie, carrosserie, entretien). Adapté au travail des plombiers et chauffagistes.

Informations techniques


Attributs
Typebaguette 1m gazofer d.2,0 le kg ue 10
Diamètre2 mm
160,10 HT
/ 10 kilos
192,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h