Bouchons d'oreille Uvex 2111237, Indice global d'affaiblissement SNR : 22 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui
Bouchons réutilisables Uvex whisper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :2111237
Rubix :0506-6183977
EAN :4031101599304




Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 22 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHON WHISPE REUTILISABLE
Les bouchons d'oreille réutilisables uvex whisper assurent une protection auditive fiable dans les environnements industriels où la saleté et les particules sont présentes. Leur conception lavable et leur surface lisse limitent l'accumulation d'impuretés pour garantir hygiène et confort au quotidien.
Caractéristiques :
Les bouchons d'oreille uvex whisper présentent une conception réutilisable, adaptée aux postes de travail exposés à la poussière et aux impuretés. Leur surface plane rejetant la saleté, facile à nettoyer à l’eau et au savon empêche l'adhérence des particules. Leur cordon intégré en polyester et polypropylène permet de garder les bouchons à portée de main lorsqu'ils ne sont pas insérés, facilitant leur usage dans les zones à bruit intermittent. L'ensemble offre un confort durable grâce à une matière souple en élastomère thermoplastique (TPE), qui s'adapte à la forme du conduit auditif tout en assurant une bonne étanchéité acoustique.
Spécifications :
• Couleur : orange
• Matériau du bouchon : élastomère thermoplastique (TPE)
• Matériau du cordon : polyester (PES) et polypropylène (PP)
• Atténuation globale (SNR) : 22 dB
• Valeur H (hautes fréquences) : 23 dB
• Valeur M (moyennes fréquences) : 19 dB
• Valeur L (basses fréquences) : 17 dB.
• Détection de signaux : W (perception des signaux d'alerte), S (comprendre les signaux en milieu ferroviaire)
• Diélectrique : oui
Normes :
• Conforme à la norme EN 352-2, garantissant les exigences de performance pour les bouchons d'oreille
• Certifié selon le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
• Examen de type CE réalisé par SGS Fimko Oy, organisme notifié n° 0598, Helsinki (certificat n° 0598/PPE/22/4095)
Caractéristiques :
Les bouchons d'oreille uvex whisper présentent une conception réutilisable, adaptée aux postes de travail exposés à la poussière et aux impuretés. Leur surface plane rejetant la saleté, facile à nettoyer à l’eau et au savon empêche l'adhérence des particules. Leur cordon intégré en polyester et polypropylène permet de garder les bouchons à portée de main lorsqu'ils ne sont pas insérés, facilitant leur usage dans les zones à bruit intermittent. L'ensemble offre un confort durable grâce à une matière souple en élastomère thermoplastique (TPE), qui s'adapte à la forme du conduit auditif tout en assurant une bonne étanchéité acoustique.
Spécifications :
• Couleur : orange
• Matériau du bouchon : élastomère thermoplastique (TPE)
• Matériau du cordon : polyester (PES) et polypropylène (PP)
• Atténuation globale (SNR) : 22 dB
• Valeur H (hautes fréquences) : 23 dB
• Valeur M (moyennes fréquences) : 19 dB
• Valeur L (basses fréquences) : 17 dB.
• Détection de signaux : W (perception des signaux d'alerte), S (comprendre les signaux en milieu ferroviaire)
• Diélectrique : oui
Normes :
• Conforme à la norme EN 352-2, garantissant les exigences de performance pour les bouchons d'oreille
• Certifié selon le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
• Examen de type CE réalisé par SGS Fimko Oy, organisme notifié n° 0598, Helsinki (certificat n° 0598/PPE/22/4095)
Points forts
• Hygiène renforcée : surface lisse et anti-salissures lavable à l'eau et au savon
• Utilisation prolongée : conception réutilisable pour limiter les remplacements fréquents
• Port pratique : cordon intégré permettant de garder les bouchons disponibles en permanence
• Protection équilibrée : atténuation adaptée aux bruits de différentes fréquences tout en préservant la perception des signaux d'alerte
• Utilisation prolongée : conception réutilisable pour limiter les remplacements fréquents
• Port pratique : cordon intégré permettant de garder les bouchons disponibles en permanence
• Protection équilibrée : atténuation adaptée aux bruits de différentes fréquences tout en préservant la perception des signaux d'alerte
Applications
Ces bouchons conviennent aux environnements industriels, logistiques et de maintenance où une protection auditive fiable est requise tout en maintenant l'hygiène. Ils sont particulièrement adaptés aux postes exposés à la poussière, aux particules ou aux salissures, comme dans les ateliers de production, la maintenance ferroviaire, la construction ou l'industrie métallurgique.
Leur capacité à conserver la perception des signaux d'alerte permet une utilisation sécurisée dans les environnements où la communication et la réactivité sont essentielles.
Leur capacité à conserver la perception des signaux d'alerte permet une utilisation sécurisée dans les environnements où la communication et la réactivité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 22 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyéthylène |
| Type | réutilisable |
| Taille | taille unique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,40 € HT
/ boite
109,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h