Bouchons d'oreille Earline 30106, Indice global d'affaiblissement SNR : 36 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui
Bouchons EAR soft avec corde (x200)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Earline :30106
Rubix :4886-6055636
EAN :3435241301062

Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 36 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHON ANTIBRUIT EAR SOFT+CORDE PU SNR 36DB (BOITE 200 PAIRES)
Bouchons d’oreilles en polyuréthane, couleur jaune, bouchons reliés par une cordelette, cordelette bleue
Points forts
Confort, praticité de la cordelette, adaptation, SNR = 36 dB (H = 34, M = 34, L = 31)
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 36 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | non |
| Matière principale | polyuréthane |
| Type | jetable |
| Matière | mousse de polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 797,60 € HT
/ 10 boites
2 157,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours