Bouchons d'oreille Howard Leight 1012522, Indice global d'affaiblissement SNR : 30 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui
Bouchons d'oreilles SMARTFIT®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Howard Leight :1012522
Rubix :0491-6037134


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 30 dB |
| Cordés | oui |
Documents
Détails articles : BOUCHON ANTIBRUIT SMARFIT DETECT +CORDELETTE (BO 50 PA) BILSOM
Matière qui utilise la chaleur du corps pour s’adapter à la forme du canal auditif. Confort hors du commun et adaptabilité sur-mesure. Système de cordelette détachable unique. Boîtier de stockage HearPeack. Coloris bleu pour une meilleure détection. Livrés avec cordelette détachable et boîtier de stockage. Taille unique. Atténuation (H/M/L) : 32/27/23 dB. Norme EN352-2.
Points forts
Confort hors du commun et adaptabilité, sur-mesure.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Indice global d'affaiblissement SNR | 30 dB |
| Cordés | oui |
| Détectable | oui |
| Matière principale | polyéthylène |
| Type | réutilisable |
| Matière | elastomère thermoplastique (tpe) |
| Taille | taille unique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,86 € HT
/ boite
159,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h