Bouchons d'oreille Howard Leight 1000106, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Matière principale : Polyuréthane | Cordés : Oui

Bouchons d'oreilles BILSOM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Howard Leight :1000106
Rubix :0491-6023482
BOUCHON MOUSSE 304L10 TL (BO 100 PA) CORDELETTE BILSOM
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
Cordésoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHON MOUSSE 304L10 TL (BO 100 PA) CORDELETTE BILSOM


Les bouchons d'oreille jetables Bilsom 304L offrent une protection optimale grâce à leur mousse polyuréthane souple. Conçus pour exercer moins de pression sur le canal auditif, ils garantissent un confort optimal lors d'une utilisation prolongée. Leur surface lisse empêche la saleté et les autres substances de s'accumuler, assurant une hygiène durable. De plus, la cordelette évite leur perte et les chutes au sol. Ces bouchons d'oreille offrent une atténuation moyenne de 33 dB (SNR 33).

Caractéristiques:
La mousse polyuréthane souple assure un confort supérieur et une performance optimale. Sa texture lisse prévient l'accumulation de saleté et garantit une hygiène parfaite. Les bouchons d'oreille sont reliés par un cordon qui prévient leur perte et permet de les reposer autour du cou lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Spécifications:
Les bouchons d'oreille Bilsom 304L sont fabriqués selon leur formule Leight Stripe™, un mélange de mousses polyuréthanes souples et lisses sans PVC, qui offre une protection et un confort optimaux.

Normes:
Ils sont conformes à la norme EN 352-2. Ces bouchons d'oreille garantissent une atténuation du bruit de 32 dB pour les hautes fréquences et 29 dB pour les moyennes et basses fréquences. L’indice global d’affaissement SNR est de 33 dB.

Instructions d'utilisation
1. Roulez doucement le bouchon d'oreille entre vos doigts pour le comprimer.
2. Insérez délicatement le bouchon d'oreille dans le canal auditif.
3. Maintenez le bouchon en place jusqu'à ce qu'il se dilate et assure une protection optimale.
4. Ne nettoyez pas vos bouchons d’oreille et rangez-les à l’abri de la poussière.

Informations sur la marque:
La marque Howard Leight est spécialisée dans le domaine de la protection auditive et visuelle. Détentrice de plus de 150 brevets, elle innove constamment depuis 1972. Elle appartient au groupe Honeywell, une référence pour les industriels.

Points forts

- Protection supérieure contre le bruit.
- Confort optimal pour une utilisation prolongée.
- Surface lisse pour une meilleure hygiène.
- Extrémité jaune très visible pour une manipulation facile.
- Cordon résistant pour éviter les pertes.
- Boîte de 100 paires en sachets individuels.

Applications

Les bouchons d'oreille Bilsom 304L sont idéaux pour tous les environnements moyennement à très bruyants, tels que l'industrie, la construction, l'agriculture, la maintenance, et bien d'autres. Ils peuvent être utilisés en zone ATEX.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
Cordésoui
Détectablenon
Matière principalepolyuréthane
Typejetable
Matièremousse de polyuréthane
63,43 € HT
/ boite
76,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.