Bouchons d'oreille 3M FP01000, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB | Matière principale : Mousse | Cordés : Non

Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ FP01000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :FP01000
Rubix :2771-6290060
Fabricant :7000103736
EAN :04054596794757
BOUCHONS DOREILLE 3M E-A-R CLASSIC, SANS CORDELETTE,

Résumé technique

Couleurjaune
Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
Cordésnon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOUCHONS DOREILLE 3M E-A-R CLASSIC, SANS CORDELETTE,


Protégez votre audition au travail et à la maison avec l'un des bouchons d'oreille les plus populaires et les plus couramment utilisés au monde. Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été les premiers bouchons en mousse du secteur dotés d'une mousse à extension lente brevetée 3M, conçue pour protéger du bruit. 3M donne vie à la technologie et s'attache toujours autant à protéger votre audition aujourd'hui qu'il y a 50 ans, lorsque les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été inventés. Conçus dans une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, ils offrent une étanchéité efficace avec un frottement plus élevé pour empêcher tout glissement, même avec le mouvement de la mâchoire. La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, prenant la forme du conduit auditif du porteur pour un ajustement facile et un confort optimal. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 31 dB. Disponible en bouteilles de recharge utilisables et en sachet avec le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour une réduction des déchets et un accès sur site facile et pratique aux protections auditives.
Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ sont jetables et conçus pour être insérés dans le conduit auditif, afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux et à des sons forts jusqu'à 31 dB SNR. Ces produits sont disponibles avec ou sans cordelette.

Points forts

Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB (avec et sans cordelette), testé selon EN 352-2:2020;La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, ce qui en fait l'un des bouchons d'oreille les plus confortables de 3M;Ils sont résistants à l'humidité, ce qui les rend moins susceptibles de gonfler par absorption d'humidité;La mousse polymère à extension lente brevetée contribue à l'obtention de bonnes propriétés acoustiques;La forme cylindrique permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduit auditif, pour une étanchéité fiable;La texture de la surface cellulaire exposée résiste au mouvement dans le conduit auditif, minimisant ainsi le besoin de réinstaller souvent le bouchon d'oreille;Disponible en sachets et en bouteilles de recharge utilisables avec le distributeur de bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, modèles sans cordelette uniquement;Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
Cordésnon
Détectablenon
Matière principalemousse
Typeréutilisable
Matièremousse polymère
Tailletaille unique
301,24 € HT
/ paire
361,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.