Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHGLCTE03-GG
Boîtier à brides
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :GG.GLCTE03
INA :GEHGLCTE03-GG
Rubix :0269-1487502
Fabricant :0873318020000
EAN :4054372449222

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHGLCTE03-GG INA
Boîtiers GLCTE, boîtiers à brides à deux boulons, fonte, collier de verrouillage excentrique, joints P.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Matière | fonte grise |
| Longueur | 81 mm |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
| Type d’unité de roulement | boîtier à bride |
| Diamètre des trous de fixation | 6,6 mm |
| Diamètre extérieur | 81 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Entraxe de fixation | 58,7 mm |
| Nombre de trous de vis pour éléments de fixation | 2 |
| Orifice de relubrification | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,50 € HT
/ 25 unités
593,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
