Références
SKF :P 25 TF
Rubix :0301-1358353
EAN :7316570968583

Détails articles : PALIER P 25 TF SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Paliers complets à semelle constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en tôle d'acier emboutie, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Bien que fournis dans un ensemble, certains paliers à semelle pour roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets conformes à diverses normes industrielles et répondant à de nombreux besoins.
Points forts
- Léger
- Rentable
- Combinaisons flexibles de roulements et de boîtiers
- Simple à monter
- Protection contre la corrosion
- Rentable
- Combinaisons flexibles de roulements et de boîtiers
- Simple à monter
- Protection contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matière | acier embouti |
| Hauteur | 56 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Type de roulement | roulement en y avec vis sans tête (yar 205-2f) |
| Type d’unité de roulement | paliers à semelle |
| Diamètre des trous de fixation | 11,2 mm |
| Forme du boîtier | long |
| Diamètre extérieur | 108 mm |
| Largeur | 35,8 mm |
| Hauteur d'axe | 28,4 mm |
| Entraxe de fixation | 86 mm |
| Nombre de trous de vis pour éléments de fixation | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,76 € HT
/ unité
82,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
