Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 512 M

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 512 M
Rubix :0301-1020805
Fabricant :27302
EAN :7316570334821
CORPS DE PALIER FONTE SY 512 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 512 M SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Matièrefonte
Hauteur137,5 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur60 mm
Hauteur d'axe69,9 mm
Entraxe de fixation190,5 mm
70,01 € HT
/ unité
84,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h