Références
SKF :P 40
Rubix :0301-1021460
Fabricant :17598
EAN :7316570242898

Détails articles : PALIER P 40 SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers en tôle d'acier emboutie à semelle pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.
Points forts
- Léger
- Rentable
- Combinaisons flexibles de roulements et de boîtiers
- Simple à monter
- Protection contre la corrosion
- Rentable
- Combinaisons flexibles de roulements et de boîtiers
- Simple à monter
- Protection contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Matière | acier embouti |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Entraxe de fixation | 68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € HT
/ unité
9,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h