Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SY 513 M
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SY 513 M
Rubix :0301-1020806
Fabricant :27303
EAN :7316577060808

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SY 513 M SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 150 mm |
| Diamètre extérieur | 258 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Hauteur d'axe | 76,2 mm |
| Entraxe de fixation | 203 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,14 € HT
/ unité
115,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h