Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 513
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYJ 513
Rubix :0301-1109053
Fabricant :91113
EAN :7316570951691

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 513 SKF
Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 150,5 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur d'axe | 76,2 mm |
| Entraxe de fixation | 203 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,09 € HT
/ unité
111,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours