Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GEHASE10-GG-N
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :GG.ASE10-N-I
INA :GEHASE10-GG-N
Rubix :0269-1487487
Fabricant :0955825250000
EAN :4054372963872

Détails articles : CORPS DE PALIER GEHASE10-GG-N INA
Augmentez la durée de vie de vos roulements jusqu'à 50 % avec le palier à semelle SNS. Réduisez les coûts totaux de vos installations dans le cadre du coût total de possession. Schaeffler établit un nouveau standard avec le palier innovant de grande taille SNS. La conception unique du palier augmente la durée de vie des roulements à rotule sur rouleaux montés jusqu'à 50 % par rapport aux paliers à semelle conventionnels. Ceci est rendu possible par la conception innovante du palier, qui assure une répartition optimale de la charge dans le roulement. Le logement assure également une très grande étanchéité contre la pénétration de la contamination dans des conditions environnementales extrêmes.
Points forts
•Durée de vie des roulements augmentée de 50 % grâce à la nouvelle conception du logement
Réduction du coût total de possession
100 % interchangeable avec les solutions conventionnelles
Montage facile et précis grâce aux surfaces de positionnement usinées et aux repères d'alignement
Rainure de lubrification axiale dans la partie supérieure du logement pour garantir une alimentation optimale en lubrifiant des roulements dans toutes les positions de roulement ─ par exemple, avec le FAG CONCEPT8
Les orifices d'évacuation de graisse fournis de série simplifient la maintenance
Positions prédéfinies pour la surveillance de l'état, par exemple avec le FAG Smart Check pour le diagnostic vibratoire en temps réel
La surveillance de l'état de la graisse via FAG Grease Check peut être facilement intégrée
Très haute efficacité d'étanchéité
Fonte à graphite sphéroïdal comme matériau standard (EN-GJS-400)
Une évolution du logement SD31
Peut remplacer dans certains cas les séries précédentes SD5, SD6 et S30
Réduction du coût total de possession
100 % interchangeable avec les solutions conventionnelles
Montage facile et précis grâce aux surfaces de positionnement usinées et aux repères d'alignement
Rainure de lubrification axiale dans la partie supérieure du logement pour garantir une alimentation optimale en lubrifiant des roulements dans toutes les positions de roulement ─ par exemple, avec le FAG CONCEPT8
Les orifices d'évacuation de graisse fournis de série simplifient la maintenance
Positions prédéfinies pour la surveillance de l'état, par exemple avec le FAG Smart Check pour le diagnostic vibratoire en temps réel
La surveillance de l'état de la graisse via FAG Grease Check peut être facilement intégrée
Très haute efficacité d'étanchéité
Fonte à graphite sphéroïdal comme matériau standard (EN-GJS-400)
Une évolution du logement SD31
Peut remplacer dans certains cas les séries précédentes SD5, SD6 et S30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 54 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 57,2 mm |
| Longueur | 158 mm |
| Type de roulement | roulement à billes radial à insert |
| Type d’unité de roulement | paliers à semelle |
| Diamètre extérieur | 89,985 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Entraxe de fixation | 203 mm |
| Nombre de trous de vis pour éléments de fixation | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,88 € HT
/ unité
58,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours