Bouchons d'oreille Howard Leight 1017574, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Cordés : Non
BILSOM SERIE 300 DYNAMISE 303S - Boite de recharge de 500 paires pour distributeur LS-500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Howard Leight :1017574
Rubix :0491-6071367


Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
|---|---|
| Cordés | non |
| Détectable | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON OREILLE SERIE 303S P/DISTRIB.LS-500 (RECH.500 PA)
MOUSSE POLYURÉTHANE La mousse souple offre un excellent confort lors d'un usage prolongé et une performance optimale. LISSE, RÉSISTANT A LA SALETÉ Empêche la saleté ou autres substances de s'accumuler sur la peau ou d'entrer dans le canal auditif.
Points forts
Les bouchons d’oreille de la Série Bilsom 300 sont parfaits pour les travailleurs devant se protéger du bruit et exigeant une protection et un confort optimaux. Les bouchons d’oreille polyuréthane de la Série Bilsom 300 sont les plus utilisés en Europe car ils offrent une protection du bruit supérieure.
Applications
Recharge Leight Source 500 avec 500 paires de bouchons d'oreille 303S. Armée et Défense. Environnement ATEX. Industrie Automobile. Industrie Aéronautique. Bâtiment et Construction. Restauration Collective. Industries Chimiques. Energie ou Electricité. Sapeurs-pompiers. Pêche. Industries Alimentaires. Fonderie. Industries du Verre. Espaces Verts. Défense, Armée & Sécurité Civile. Nettoyage industriel. Industrie sidérurgique. Logistique. Industries Médicales et Pharmaceutiques. Métallurgie. Industrie Minière. Exploitation Pétrolière Offshore. Industrie Papetière. Pétrochimie. Imprimerie. Télécommunications. Industries textiles. Transports. Services Publics. Traitement des Eaux. Soudure. Industries du Bois. Laboratoires. Construction Navale. Industrie. Administration. Agriculture. Maintenance. Services.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 33 dB |
|---|---|
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Type | jetable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,42 € HT
/ paire
174,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours