Butée à rouleaux coniques Timken L44643

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :L44643
Rubix :0311-1046850
Fabricant :100048772
EAN :0053893294292
CONE L 44643 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur50,29 mm
Largeur14,22 mm

Détails articles : CONE L 44643 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur50,29 mm
Largeur14,22 mm
31,47 € HT
/ unité
37,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours