Butée à rouleaux coniques Timken A4059

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :A4059
Rubix :0311-1046527
Fabricant :100156103
EAN :0053893139487
CONE A 4059 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur14,989 mm
Diamètre extérieur34,99 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE A 4059 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14,989 mm
Diamètre extérieur34,99 mm
Largeur11 mm
Sériea4000
Cageacier
76,14 € HT
/ unité
91,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h