Armoire à portes battantes Thur Metall 85.746.333, Profondeur: 300 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire 60 bacs
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :85.746.333
Rubix :4774-7031713

Détails articles : ARMOIRE PORTES BATTANTES 60 BACS L1000XP300XH1950MM 4040/1060
Bâti en tôle d'acier mécano-soudée épaisseur 10/10 mm. Capacité de charge totale : 500 kg (uniformément répartis) 2 portes battantes avec fermeture à clé 2 points, 9 tablettes galvanisées, capacité de charge 60 kg (uniformément répartis). 60 bacs ( L 150 x p 230 x h 125 mm).
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Modèle | 7001/5007 |
| Couleur | bleu |
| Type | armoire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 078,03 € HT
/ unité
2 493,64 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
