Armoire à portes battantes C+P Möbelsysteme 8573-372 7035/5023, Profondeur: 640 mm | Hauteur: 1225 mm | Largeur: 1150 mm
Armoire-casiers portes bombées
Voir les informations techniquesRéférences
C+P Möbelsysteme :8573-372 7035/5023
Rubix :8901-7069307
EAN :4025314823677
Détails articles : ARMOIRE RENFO 3 CASES 3 COL. SUR SOCLE-L1150XP640XH1225MM
Armoire-casiers portes bombées 3 col. 3 cases sur socle L1150xH1225xP640 mm
Points forts
Fabrication allemande, acier robuste, matériaux recyclables.
Applications
Service administratif, service maintenance, stockage général, vestiaires personnel.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1225 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 925,85 € HT
/ unité
2 311,02 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (45) jours

