Armoire à portes battantes Facom JLS3-MHSPP, Profondeur: 278 mm | Hauteur: 1005 mm | Largeur: 719 mm
Meuble haut simple à 2 portes pleines noir - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MHSPP
Rubix :0139-7333608
EAN :3662424109393

Détails articles : MEUBLE HAUT SIMPLE 2 PORTES ROUGE PORTES PLEINES
2 portes battantes dégondables râce à des charnières escamotables, offrant une ouverture à 180°. Les portes sont testées pour 10 000 ouvertures/fermetures. 2 étagères peintes époxy réglables en hauteur résistant à une charge de 20 kg. Fixation facile, rapide et directe sur le plan de travail ou au mur. Aucun kit de montage n'est nécessaire. Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable). .
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Type | meuble haut |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
772,38 € HT
/ unité
926,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
