Armoire à portes battantes Spartex 898509, Profondeur: 580 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 500 mm
Armoire basse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898509
Rubix :Z600-7348686
Fabricant :898509
EAN :3660338522154



Documents
Détails articles : ARMOIRE D'APPOINT BASSE A PORTES 1 TIROIR 1000X500X580MM
Armoires d'appoint à porte(s) battante(s).
- Sur le modèle 1 porte dimension 1000x500x580
1 tiroir hauteur frontale 95mm, Largeur 870mm, profondeur 460mm, Capacité de charge du tiroir: 50kg
Nombre de rayons amovibles: 2, Capacité de charge du rayon amovible 60kg
Système de fermeture: serrure à clé
1 rebord sur 3 côtés de 20 mm de haut avec caoutchouc cannelé
-Sur le modèle 1 porte dimension 1000x1000x580
Nombre de rayons amovibles: 2, Capacité de charge du rayon amovible 60kg
Système de fermeture: serrure à clé
1 rebord sur 3 côtés de 20 mm de haut avec caoutchouc cannelé
- Sur le modèle 1 porte dimension 1000x500x580
1 tiroir hauteur frontale 95mm, Largeur 870mm, profondeur 460mm, Capacité de charge du tiroir: 50kg
Nombre de rayons amovibles: 2, Capacité de charge du rayon amovible 60kg
Système de fermeture: serrure à clé
1 rebord sur 3 côtés de 20 mm de haut avec caoutchouc cannelé
-Sur le modèle 1 porte dimension 1000x1000x580
Nombre de rayons amovibles: 2, Capacité de charge du rayon amovible 60kg
Système de fermeture: serrure à clé
1 rebord sur 3 côtés de 20 mm de haut avec caoutchouc cannelé
Points forts
Livrée avec tapis cannelé sur le dessus
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 1 |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Profondeur | 580 mm |
| Couleur | gris |
| Type | 1 porte, 1 tiroir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,34 € HT
/ unité
587,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
