Armoire à portes battantes Caray ARH/950/4E/B, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 950 mm
Armoires d'atelier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Caray :ARH/950/4E/B
Rubix :8186-7166395
Documents
Détails articles : ARMOIRE TECHNO 950X500X1950 4ETAGERES - 3PTS BLEU 5010
Matériel rangé = Temps gagné + Atelier rangé = Sécurité : Plus d'ordre pour plus d'efficacité !
Bâti en tôle d'acier épaisseur 10/10e, robuste et haute qualité. Portes battantes avec fermeture à clé avec serrure à 3 points et renforts pour un maxuimum de résistance à l'effraction. Tablettes galvanisées réglables en hauteur par pas de 25 mm (Charge jusqu'à 90 kg / tablette). Couleur : Gris / Bleue.
Au choix, 2 modèles de hauteur 1 et 2 m.
Bâti en tôle d'acier épaisseur 10/10e, robuste et haute qualité. Portes battantes avec fermeture à clé avec serrure à 3 points et renforts pour un maxuimum de résistance à l'effraction. Tablettes galvanisées réglables en hauteur par pas de 25 mm (Charge jusqu'à 90 kg / tablette). Couleur : Gris / Bleue.
Au choix, 2 modèles de hauteur 1 et 2 m.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | arh/950/4e/b |
|---|---|
| Type | armoires d'atelier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,98 € HT
/ unité
856,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

