Armoire à portes battantes C+P Möbelsysteme 8921-315 7035/1023, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 930 mm
Armoire écologique avec portes battantes
Voir les informations techniquesRéférences
C+P Möbelsysteme :8921-315 7035/1023
Rubix :8404-7080158
EAN :4025314884661
Détails articles : ARMOIRE RETENTION 4 BACS L930XH1950XP500MM
Portes battantes montées sur pivot. Construction en té´le d'acier stable et durable. Serrure é poignée moulée Ergo-Lock (fermeture é 3 points) en noir avec 2 clés. Portes en haut et en bas avec respectivement 1 rosace pour l'aération. Aménagement intérieur : 4 bacs réglables, zingués (charge 80 kg), volume de réception par bac environ 20L.
Applications
Armoire destinée à l'entreposage de récipients de petite taille contenant des substances nocives pour la nappe phréatique.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1950 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 155,77 € HT
/ unité
1 386,92 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,9 € TTC

- Livraison habituellement sous (54) jours

