Armoire à portes battantes C+P Möbelsysteme 8570-172 7035/5023, Profondeur: 540 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 396 mm

Armoire-casiers portes bombées

Voir les informations techniques

Références

C+P Möbelsysteme :8570-172 7035/5023
Rubix :8901-7069308
EAN :4050646227282
ARMOIRE RENFO 5 CASES 1 COL. SUR SOCLE-L396XP540XH1950MM

Résumé technique

Hauteur1950 mm

Détails articles : ARMOIRE RENFO 5 CASES 1 COL. SUR SOCLE-L396XP540XH1950MM


Armoire-casiers portes bombées 1 col. 5 cases sur socle L396xH1950xP540 mm

Points forts

Fabrication allemande, acier robuste, matériaux recyclables.

Applications

Service administratif, service maintenance, stockage général, vestiaires personnel.

Informations techniques


Attributs
Hauteur1950 mm
1 068,59 HT
/ unité
1 282,31 TTC
Dont Eco-contribution : 0,73 TTC
  • Livraison habituellement sous (54) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.