Armoire à portes battantes Spartex 898515, Profondeur: 400 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 750 mm
Armoires pour bacs à bec
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898515
Rubix :Z600-7348689
Fabricant :898515
EAN :3660338522192



Documents
Détails articles : ARMOIRE RANGEMENT BACS A BEC 1950X750X400 9 ETAGERES
Armoires à portes battantes pour bacs à bec,
- Dimensions 6 étagères : 1200x750x500mm
- Dimensions 9 étagères : 1950x750x400mm
Muni d'une serrure à clé
Charge admissible par tablette 60kg
Bâti gris RAL 7035, portes gris RAL 7016.
- Dimensions 6 étagères : 1200x750x500mm
- Dimensions 9 étagères : 1950x750x400mm
Muni d'une serrure à clé
Charge admissible par tablette 60kg
Bâti gris RAL 7035, portes gris RAL 7016.
- Modèle hauteur 1200 mm = 6 tablettes
- Modèle hauteur 1950 mm = 9 tablettes
- Modèle hauteur 1950 mm = 9 tablettes
Applications
Idéal pour vos entrepôts et ateliers
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Couleur | gris |
| Type | 9 étagères |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,65 € HT
/ unité
1 061,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
