Armoire à portes battantes Spartex 899373, Profondeur: 400 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 800 mm
Armoire à portes battantes 1950x800x400mm
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :892703
Spartex :899373
Rubix :Z600-7353723
Fabricant :899373
EAN :3660338529979




Détails articles : ARMOIRE PORTE BATTANTE 1950X800X400
Robustesse : Corps en acier avec revêtement de haute qualité cuit au four pour une grande résistance aux UV.
Protection optimale : Patins en plastique pour l'armoire et le sol.
Flexibilité : Réglage de l'aménagement intérieur par pas de 15 mm.
Portes renforcées pour une grande stabilité et suspension de la porte dans des boulons pivotants avec un angle d'ouverture d'environ 110°.
- Fermeture commune,
- 4 étagères en acier galvanisé, capacité de charge de 70 kg,
- 1 serrure à poignée Ergo-Lock pour une sécurité optimale de l'utilisateur et une résistance à l'usure, verrouillage à 3 points,
- Serrure à cylindre avec 2 clés.
- Couleur du cadre Ral 7035 / porte Ral 7016
- 3 dimensions disponibles
Protection optimale : Patins en plastique pour l'armoire et le sol.
Flexibilité : Réglage de l'aménagement intérieur par pas de 15 mm.
Portes renforcées pour une grande stabilité et suspension de la porte dans des boulons pivotants avec un angle d'ouverture d'environ 110°.
- Fermeture commune,
- 4 étagères en acier galvanisé, capacité de charge de 70 kg,
- 1 serrure à poignée Ergo-Lock pour une sécurité optimale de l'utilisateur et une résistance à l'usure, verrouillage à 3 points,
- Serrure à cylindre avec 2 clés.
- Couleur du cadre Ral 7035 / porte Ral 7016
- 3 dimensions disponibles
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
743,44 € HT
/ unité
892,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
