Armoire à portes battantes Thur Metall 85.847.501, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1000 mm
Armoires à portes battantes
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :85.847.501
Rubix :4774-7336113
EAN :7630021212521

Détails articles : ARMOIRE PORTES BATTANTES TM L1000XP500XH1950MM
• Construction en tôle d‘acier de haute qualité.
• Capacité de charge du bâti 500 kg pour une charge de surface
uniformément répartie.
• KEY Lock avec 2 clés.
• Bâti en bleu pigeon NCS S 4040-R70 B.
• Porte bleu clair NCS S 1060-R80 B.
• Capacité de charge du bâti 500 kg pour une charge de surface
uniformément répartie.
• KEY Lock avec 2 clés.
• Bâti en bleu pigeon NCS S 4040-R70 B.
• Porte bleu clair NCS S 1060-R80 B.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Modèle | tm-classic |
| Matière | tôle d’acier |
| Couleur | bleu |
| Type | armoire à portes battantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
928,46 € HT
/ unité
1 114,15 € TTC
Dont Eco-contribution : 3,4 € TTC

- Livraison habituellement sous (38) jours
