Armoire à portes battantes Sofame W030020004GCBI, Profondeur: 665 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire portes battantes
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W030020004GCBI
Rubix :2832-7151729
EAN :3701584511698

Détails articles : ARMOIRE PORTES BATTANTES PB L1000 P665 H1000 2 ET. BL-GR
Caisson réalisé en tôle d’acier épaisseur 10/10e pliée-nervurée. Fond, dessus et socle soudés par points. Portes réalisées en tôle d’acier épaisseur 10/10e pliée-nervurée avec oméga de renfort soudé. 2 portes. Ouverture des portes à 240°. Charge par tablette : 150 kg. Labels PEFC, NF Mobilier technique.
Points forts
Elles sont verrouillables et offrent d'énormes capacités de rangement. Une valeur sûre !
Applications
Armoire de stockage pour les ateliers.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Type | armoire basse 2 étagères |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
973,64 € HT
/ unité
1 168,37 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,41 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours