Armoire à portes battantes Lista 79.432.010, Profondeur: 627 mm
Armoire à tiroirs à portes battantes ou coulissantes
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :79.432.010
Rubix :H248-7102364

Détails articles : ARMOIRE PRECONF A PTE BATT.1020 4TIR 1430X627X1020
Bâti en tôle d’acier de qualité supérieure. 2 portes battantes ou coulissantes, dessus caoutchouc et rebords 3 côtés. Capacité de charge par tiroir : 75 kg. Dimensions utiles des tiroirs/rayons : L 612 x p 459 mm. Version portes battantes : 3 tiroirs et 2 rayons extensibles avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 3 x 75 mm et 2 rayons extensibles.Version portes coulissantes : 4 tiroirs et 4 rayons extensibles avec extension totale, sur roulements à billes. Composition : 4 x 75 mm et 4 rayons extensibles.
Points forts
Fermeture centralisée à clé avec système de sécurité anti-basculement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1020 mm |
| Type | portes coulissantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 332,88 € HT
/ unité
3 999,46 € TTC

- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
