Armoire à portes battantes Facom JLS3-A500PP, Profondeur: 506 mm | Hauteur: 2060 mm | Largeur: 533 mm
Armoire à 1 porte pleine - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-A500PP
Rubix :0139-7333599
EAN :3662424108952

Détails articles : ARMOIRE A 1 PORTE PLEINE H 2M L500MM ROUGE
A utiliser comme armoire standard ou comme armoire vestiaire. Petite largeur pour les espaces restreints. 1 porte battante dégondable grâce à des charnières escamotables, offrant une ouverture à 180°. Système de démontage des portes avec loquet. 1 barre penderie pour une utilisation en tant que vestiaire. 3 étagères peintes époxy réglables en hauteur (pas de 100 mm) résistant à une charge de 35 kg. Fermeture à clé, 2 points, haut et bas. Barillet interchangeable. La porte est réversible pour s'adapter à votre espace et à vos contraintes. Le changement se fait rapidement et sans outils. Les plinthes avant et arrière peuvent être facilement retirées pour nettoyer sous les meubles ou pour déplacer les meubles avec un transpalette.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 1 |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | armoire 1 porte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 226,71 € HT
/ unité
1 472,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
