Colles et adhésifs liquides Loctite 415, Contenance: 20 ml | Couleur: Incolore
Adhésif instantané 20 g, Loctite 415
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :415
Rubix :0166-8000402
Fabricant :1921842
EAN :5010266008387
Documents
Détails articles : COLLE SUPER CYANO 415 FL 20GR LOCTITE UC12
Destiné aux opérations d’assemblage nécessitant une fixation rapide, LOCTITE® 415 associe une polymérisation initiée par l’humidité à une viscosité adaptée aux jeux faibles. Formulé à base de méthyle, cet adhésif instantané assure le collage des métaux et de nombreux plastiques dans des délais de 20 à 40 secondes.
Caractéristiques :
Le 415 est un adhésif instantané monocomposant de technologie cyanoacrylate, à base de méthyle. Sa viscosité moyenne à élevée facilite l’assemblage de pièces de petite à moyenne taille, notamment sur substrats métalliques. La polymérisation s’initie par l’humidité ambiante et se produit rapidement lorsqu’il est confiné entre deux surfaces. Le produit est transparent et incolore, sans solvant. Il convient au collage des métaux, des caoutchoucs et de nombreux plastiques. L’assemblage de plastiques difficiles à coller tels que le polypropylène (PP), le polyéthylène (PE) ou le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est possible en combinaison avec un primaire LOCTITE® SF 770 ou LOCTITE® SF 7239.
Spécifications :
- Technologie : cyanoacrylate.
- Base chimique : méthyle.
- Aspect : liquide clair, incolore à jaune clair.
- Viscosité (25 °C, Brookfield LVF, mobile 2, 12 tr/min) : 1 100 à 1 600 mPa·s.
- Viscosité (25 °C, cône & plan, 100 s⁻¹) : 900 à 1 500 mPa·s.
- Densité à 25 °C : 1,1.
- Temps de prise : 20 à 40 s.
- Capacité de remplissage des jeux : jusqu’à 0,2 mm.
- Jeu recommandé pour performance optimale : 0,05 mm.
- Résistance au cisaillement sur acier sablé (ISO 4587, 24 h à 22 °C) : 20 à 30 N/mm².
- Résistance au cisaillement sur aluminium sablé (ISO 4587, 24 h à 22 °C) : 15 à 22 N/mm².
- Résistance à la traction sur acier sablé (ISO 6922, 24 h à 22 °C) : 12 à 25 N/mm².
- Rigidité diélectrique : 25 kV/mm.
- Plage de stockage recommandée : 2 °C à 8 °C.
Normes :
Ce produit est conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques. Sa classification et son étiquetage sont établis conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Caractéristiques :
Le 415 est un adhésif instantané monocomposant de technologie cyanoacrylate, à base de méthyle. Sa viscosité moyenne à élevée facilite l’assemblage de pièces de petite à moyenne taille, notamment sur substrats métalliques. La polymérisation s’initie par l’humidité ambiante et se produit rapidement lorsqu’il est confiné entre deux surfaces. Le produit est transparent et incolore, sans solvant. Il convient au collage des métaux, des caoutchoucs et de nombreux plastiques. L’assemblage de plastiques difficiles à coller tels que le polypropylène (PP), le polyéthylène (PE) ou le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est possible en combinaison avec un primaire LOCTITE® SF 770 ou LOCTITE® SF 7239.
Spécifications :
- Technologie : cyanoacrylate.
- Base chimique : méthyle.
- Aspect : liquide clair, incolore à jaune clair.
- Viscosité (25 °C, Brookfield LVF, mobile 2, 12 tr/min) : 1 100 à 1 600 mPa·s.
- Viscosité (25 °C, cône & plan, 100 s⁻¹) : 900 à 1 500 mPa·s.
- Densité à 25 °C : 1,1.
- Temps de prise : 20 à 40 s.
- Capacité de remplissage des jeux : jusqu’à 0,2 mm.
- Jeu recommandé pour performance optimale : 0,05 mm.
- Résistance au cisaillement sur acier sablé (ISO 4587, 24 h à 22 °C) : 20 à 30 N/mm².
- Résistance au cisaillement sur aluminium sablé (ISO 4587, 24 h à 22 °C) : 15 à 22 N/mm².
- Résistance à la traction sur acier sablé (ISO 6922, 24 h à 22 °C) : 12 à 25 N/mm².
- Rigidité diélectrique : 25 kV/mm.
- Plage de stockage recommandée : 2 °C à 8 °C.
Normes :
Ce produit est conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques. Sa classification et son étiquetage sont établis conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
Points forts
- Réduction des temps d’immobilisation grâce à un temps de prise de 20 à 40 s.
- Assemblage précis de pièces avec jeux faibles jusqu’à 0,2 mm.
- Compatibilité avec de nombreux substrats, dont métaux, caoutchoucs et plastiques.
- Possibilité de collage des polyoléfines via l’utilisation d’un primaire adapté.
- Assemblage précis de pièces avec jeux faibles jusqu’à 0,2 mm.
- Compatibilité avec de nombreux substrats, dont métaux, caoutchoucs et plastiques.
- Possibilité de collage des polyoléfines via l’utilisation d’un primaire adapté.
Applications
Cette colle est utilisée pour l’assemblage de composants métalliques dans l’industrie mécanique, l’électromécanique et la fabrication d’équipements. Elle convient aux opérations de collage en atelier, en maintenance industrielle ou en production série, lorsque des temps de fixation courts sont requis. Le produit s’emploie également pour le collage de pièces en caoutchouc ou en plastique dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique ou de la fabrication de biens d’équipement. Son comportement diélectrique le rend compatible avec des assemblages nécessitant une isolation électrique, notamment dans les sous-ensembles électroniques et électrotechniques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 20 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,06 € HT
/ unité
42,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h