Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6386F1, Couleur: Incolore
C5040 PMUC 16052
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6386F1
Rubix :0747-8378787
Fabricant :6386F1
EAN :3564116000400

Documents
Détails articles : C5040 PMUC 16052 GLUE TRES RAPIDE TOUS MATERIAUX
Colle GLUE à prise très rapide pour tous matériaux.
Elle est excellente pour le collage des caoutchoucs et des matières plastiques.
Points forts
Collage haute performance.
•
Prise instantanée.
•
Facile d’emploi.
•
Colle propre.
•
Grande résistance à l’arrachement.
•
Economique : 1 flacon de 20 g permet de faire jusqu’à 4000 collages : 1 goutte = 1 cm2 environ.
Applications
Tous les caoutchoucs, joints toriques, joints d’isolation en centrale nucléaire.
Tous types de matériaux sauf Téflon, polyéthylène et dérivés.
Collage des joints silicone avec le PRIMAIRE 3450.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Type d'application | collage des caoutchoucs, joints toriques, verre, plastiques et joints silicone avec primaire 3450. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,28 € HT
/ 8 unités
145,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
