Colles et adhésifs liquides Loctite AA 330, Contenance: 315 ml | Couleur: Jaune
Acrylique en deux étapes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :AA 330
Rubix :0166-8000247
Fabricant :232725
EAN :5010266330662



Documents
Détails articles : COLLE MULTIBOND 330 CA315ML LOCTITE AA 330 UC10
Loctite AA 330 est un non-mélange, jaune pâle, à usage général liant structural qui est idéal pour la liaison de substrats différents comme le PVC, phénoliques et les composés acryliques. C'est un produit de viscosité moyenne à élevée qui a une bonne résistance aux chocs ainsi qu'une gamme de température de service allant jusqu'à + 100°C. Il nécessite un activateur, Loctite SF 7388.
Points forts
usage général
bonne résistance aux chocs
idéal pour le collage de substrats différents comme les composés PVC, phénoliques et acryliques
viscosité moyenne à élevée
activateur, Loctite SF 7388, requis
Applications
Liant structural à usage général jaune pâle, idéal pour la liaison de substrats différents tels que le PVC, les composés phénoliques et acryliques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 315 ml |
| Temps de séchage | 3 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,30 € HT
/ unité
133,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h