Colles et adhésifs liquides Sader 30021284, Contenance: 55 ml | Couleur: Jaune
Colle Contact Neoprene Gel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sader :30021284
Rubix :2329-8266172
EAN :3184410212844

Documents
Détails articles : COLLE NEOPRENE GEL SB 55ML
La Colle Contact Néoprène Gel de SADER est idéale pour l'assemblage et le placage de la plupart des matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur sous abri.
Points forts
Ne coule pas.
Prise immédiate et définitive.
Résiste à la chaleur (+110°C).
Résiste à l'humidité.
Prise immédiate et définitive.
Résiste à la chaleur (+110°C).
Résiste à l'humidité.
Applications
BOIS et STRATIFIES : baguettes, placages sur bois et plans de travail, chants de table...
CAOUTCHOUC : nez de marche, dalles de sol, semelles...
CUIR et SIMILI : chaussures, vêtements, bagages...
LIÈGE : revêtements muraux, dalles...
PLASTIQUE RIGIDE : gaines et plinthes électriques, revêtements de sols...
MÉTAL : doublage de portes, habillage de tôles...
Sa formule gel est particulièrement adaptée aux utilisations sur surfaces verticales et sur supports très absorbants (béton, plâtre, panneaux à particules, feutre...).
ATTENTION : Ne convient pas pour le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et le polystyrène expansé ou extrudé.
CAOUTCHOUC : nez de marche, dalles de sol, semelles...
CUIR et SIMILI : chaussures, vêtements, bagages...
LIÈGE : revêtements muraux, dalles...
PLASTIQUE RIGIDE : gaines et plinthes électriques, revêtements de sols...
MÉTAL : doublage de portes, habillage de tôles...
Sa formule gel est particulièrement adaptée aux utilisations sur surfaces verticales et sur supports très absorbants (béton, plâtre, panneaux à particules, feutre...).
ATTENTION : Ne convient pas pour le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et le polystyrène expansé ou extrudé.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 55 ml |
| Température mini | 10 °C |
| Temps de séchage | 45219 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,37 € HT
/ unité
7,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
