Colles et adhésifs liquides Loctite 648, Contenance: 250 ml | Couleur: Vert

Dispositif de retenue à haute résistance 648

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :648
Rubix :0166-8000137
Fabricant :1804971
EAN :5010266006451
SCELROULEMENT 648 FL250ML LOCTITE 648 UC10

Résumé technique

Couleurvert
Contenance250 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCELROULEMENT 648 FL250ML LOCTITE 648 UC10


Quand un emmanchement doit rester en place malgré les chocs, LOCTITE® 648 apporte une fixation haute résistance sur pièces cylindriques. La polymérisation démarre une fois le produit confiné, sans air, entre surfaces métalliques.

Caractéristiques :
Loctite® 648 est un composé monocomposant à polymérisation anaérobie conçu pour les ajustements cylindriques (arbre et roulement, arbre et pignon, axe et alésage, etc.). La formulation acrylique uréthane méthacrylate durcit en l’absence d’air entre des surfaces métalliques, y compris sur substrats passifs comme l’acier inoxydable et les surfaces plaquées. La faible viscosité favorise la pénétration par capillarité dans les jeux serrés et contribue à limiter le desserrage et les fuites liés aux chocs et aux vibrations. Une tolérance aux traces d’huiles industrielles est annoncée, notamment en présence de fluides de coupe, de lubrification, d’anticorrosion ou de protection. La fluorescence sous UV permet un contrôle visuel lors des opérations de contrôle qualité. 

Spécifications :
- Conditionnement : flacons de 5, 10, 24, 50 ou 250 ml (selon référence).
- Technologie : acrylique.
- Nature chimique : uréthane méthacrylate.
- Polymérisation : anaérobie.
- Aspect/état : liquide.
- Couleur : vert.
- Fluorescence : fluorescent aux U.V.
- Viscosité : 500,0 mPa·s.
- Prise en jeu : 0,15 mm.
- Temps d’ajustement : 3,0 min.
- Température de service : -55 °C à 180 °C.
- Résistance au cisaillement sur acier : 27,0 N/mm².
- Résistance au cisaillement en compression sur acier après 15 min à 23 °C : 13,5 N/mm².
- Résistance au cisaillement sur acier après 72 h à 23 °C : 31 N/mm².
- Couple de rupture sur vis M10 acier / écrou acier après 72 h à 23 °C : 58 N·m.
- Couple résiduel sur vis M10 acier / écrou acier après 72 h à 23 °C : 40 N·m.
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.

Normes :
- NSF P1 : utilisation possible du produit en environnement de transformation alimentaire.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage conformément au système européen de classification des substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : produit soumis aux exigences REACH relatives à l’enregistrement, l’évaluation et la communication des informations via fiche de données de sécurité (FDS).
- EN 751-1 (approbation DVGW) : atteste d’une conformité d’usage selon le référentiel DVGW indiqué pour des applications associées au domaine gaz/eau.
- ISO 10123 : méthode d’essai pour la résistance au cisaillement sur éprouvettes axe-bague.
- ISO 10964 : méthode d’essai pour les couples de rupture, résiduel et de desserrage.
- ISO 11359-2 : méthode d’essai pour la température de transition vitreuse et le coefficient de dilatation thermique.

Points forts

- Stabilise les emmanchements cylindriques grâce à une fixation haute résistance et une prise en jeu jusqu’à 0,15 mm.
- Limite les risques de desserrage et de fuite en présence de chocs et de vibrations.
- Contribue à maintenir l’assemblage en service sur une large plage de températures (de -55 à 180 °C).
- Réduit les reprises de préparation de surface quand des traces d’huiles subsistent.

Applications

S’emploie pour la fixation de pièces cylindriques ajustées, notamment en mécanique et maintenance industrielle. Les usages typiques incluent :
- La fixation d’engrenages et de pignons sur des arbres de boîtes de vitesses.
- Collage de rotors sur des arbres de moteurs électriques.
- Blocage des roulements sur les arbres ou dans des alésages.
- Etc.

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Contenance250 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage3 min
188,16 HT
/ unité
225,79 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance