Colles et adhésifs liquides Tesa 60021-00000-02, Contenance: 500 ml | Couleur: Beige
Colle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :60021-00000-02
Rubix :2251-8101184
EAN :4042448003072

Documents
Détails articles : COLLE FIXATION PERMANENTE 60021 AE 500 ML
tesa® Spray Glue PERMANENT 60020 est une colle très polyvalente pour coller de façon permanente des matériaux tels que le papier, le carton, le feutre, le tissu, le film, le bois, le cuir, le polystyrène et de nombreux plastiques différents.
- Pour un collage propre, économique, sûr et rapide de grandes surfaces
- Convient aux matériaux de poids léger à moyen avec des surfaces lisses à irrégulières
- La colle est dispersée finement et uniformément
- Pour un collage rapide de grandes surfaces
- La colle est dispersée finement et uniformément
- La colle est dispersée finement et uniformément./li>
- Séchage rapide et résistance à l'humidité et aux contraintes mécaniques et thermiques
- Convient au collage de polystyrène
- Sans silicone ni solvant chloré
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Température mini | -20 °C |
| Temps de séchage | 5 min |
| Type d'application | spraylijm voor permanente verlijming |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,40 € HT
/ unité
34,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
