Colles et adhésifs liquides 3M 62285414454, Contenance: 45 ml | Couleur: Vert

Colle Structurale Acrylique Faible Odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :62285414454
Rubix :0168-8214411
Fabricant :7100097574
EAN :00051128994320
COLLE STRUCTURALE ACRYLIQUE 3M SCOTCH-WELD DP8810 VERT 45 ML

Résumé technique

Couleurvert
Contenance45 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE ACRYLIQUE 3M SCOTCH-WELD DP8810 VERT 45 ML


La colle 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS est un adhésif acrylique bi-composant conçu pour les assemblages structuraux rapides. Elle combine faible odeur, propriétés ininflammables et montée en résistance accélérée. Sa formulation renforcée permet un collage durable sur métaux et plastiques, y compris certaines surfaces difficiles.

Caractéristiques :
La 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS est un adhésif acrylique bi-composant conçu pour les assemblages structuraux. Son ratio de mélange 10:1 assure une application précise, notamment en cartouche Duo-Pak avec système de distribution adapté. Le temps ouvert de 8 à 12 minutes facilite le positionnement des pièces avant la prise. Des billes de verre d’environ 250 µm sont intégrées afin de contrôler l’épaisseur du joint.

La formulation offre une résistance élevée au cisaillement, au pelage et aux chocs. Elle assure une bonne adhérence sur la plupart des métaux et plastiques, y compris les surfaces revêtues par poudre. Sa faible odeur, sa viscosité élevée et ses propriétés ininflammables participent à des conditions de travail plus maîtrisées que pour les adhésifs acryliques classiques.

Spécifications :
- Densité (mélange) : 1,06 g/cm³
- Viscosité à 23 °C : 45 000 mPa·s
- Température de stockage recommandée : < 27 °C

Cinétique de prise :
- Ratio de mélange (volume et poids) : 10:1
- Temps de travail : 8 à 12 min à 22 °C
- Temps ouvert : 8 à 12 min à 22 °C
- Temps avant collage structural : 19 à 23 min
- Temps de polymérisation complet : 24 h

Performances mécaniques :
- Résistance au cisaillement dynamique sur aluminium : 25,6 MPa
- Résistance au cisaillement à 22 °C : 3 600 psi (≈ 24,8 MPa)
- Résistance au pelage Bell sur aluminium 2024 T3 (23 °C) : 5,6 N/mm
- Module de traction : 0,85 GPa
- Résistance à la traction : 11,5 MPa
- Déformation à la rupture : 6,5 %

Normes :
Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification des dangers du mélange - H315 (irritation cutanée), H317 (sensibilisation cutanée), H319 (irritation oculaire), H360D (risque pour le fœtus), H411 (toxique pour les organismes aquatiques avec effets durables)

Points forts

- Réduction des temps d’assemblage grâce à une montée en résistance structurelle rapide
- Adaptation à des surfaces variées, y compris métaux, plastiques et revêtements en poudre
- Facilité d'application : épaisseur des joints maîtrisée, consistance non coulante et temps ouvert élevé
- Faible odeur et ininflammable

Applications

La 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS est destinée aux applications industrielles nécessitant l’assemblage de pièces de grande dimension avec un temps d’assemblage maîtrisé et une résistance élevée aux chocs. Elle convient au collage de métaux, de plastiques, de matériaux composites ainsi que de revêtements en poudre sur métal.

Elle est employée dans les secteurs de l’ébénisterie, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électroménager et de l’industrie générale. Plus spécifiquement, elle est utilisée dans le travail des métaux pour l’assemblage de systèmes CVC, de machines ou de véhicules spécialisés, ainsi que dans la fabrication d’enseignes pour le collage panneau-cadre, la fixation de lettres ou l’assemblage de structures.

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Contenance45 ml
Temps de séchage10 min
391,68 HT
/ 12 unités
470,02 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours