Colles et adhésifs liquides 3M SW101YL, Contenance: 946 ml | Couleur: Jaune
Colle Contact Néoprène 10 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :SW101YL
Rubix :0168-8003479
Fabricant :7000080206
EAN :4046719305971
Documents
Détails articles : COLLE NEOPRENE PRISE RAPIDE FB 10 BO 1 L UC 6
La colle 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF est un adhésif de contact liquide à base de caoutchouc néoprène, formulé sans toluène. Elle sèche à l'air et permet un assemblage immédiat de surfaces métalliques, plastiques ou stratifiées par simple pression.
Caractéristiques :
Formulée à base de caoutchouc néoprène, cette colle contact sèche à l'air et colle deux éléments par simple application de pression, sans outillage complexe. Elle s'applique au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation, ce qui facilite son intégration dans différents postes de travail. Sa formulation sans toluène repose sur un mélange d'acétone, d'acétate de propyle et de distillats de pétrole ; l'odeur diffère ainsi nettement des versions classiques et l'acétate reste moins toxique que le toluène, bien qu'une ventilation correcte demeure nécessaire. La 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF colle une large variété de supports, notamment l'acier inoxydable, l'aluminium, l'acier laminé à froid et la plupart des plastiques. Elle convient également à la stratification de panneaux de grande surface ou de matériaux composites, ainsi qu'au collage de stratifiés décoratifs sur bois.
Spécifications :
- Aspect physique : liquide jaune, à base de caoutchouc néoprène.
- Extrait sec : 21,5 %.
- Densité : 0,82.
- Viscosité à 23 °C (± 2 °C) : 857 mPa·s⁻¹.
- Temps de gommage (tack set) : moins de 2 minutes.
- Durée de collant (tack range) : plus de 4,4 heures.
- Point d'éclair : -26 °C.
- Point d'ébullition : entre 48 °C et 105 °C.
- Teneur en matières volatiles : entre 77 % et 79 %.
- Température d'application (colle et surfaces) : à partir de 18 °C.
- Température de stockage recommandée : entre 16 °C et 27 °C.
- Solvants : acétone, acétate de propyle et distillats de pétrole.
- Méthode d'application : pinceau, rouleau ou pulvérisation.
- Conditionnement : pots ou seaux de 1 L, 5 L ou 20 L.
Normes :
- Extrait sec selon la norme EN ISO 827.
- Densité selon la norme EN ISO 2811-1.
- Viscosité selon la norme EN ISO 2555.
Caractéristiques :
Formulée à base de caoutchouc néoprène, cette colle contact sèche à l'air et colle deux éléments par simple application de pression, sans outillage complexe. Elle s'applique au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation, ce qui facilite son intégration dans différents postes de travail. Sa formulation sans toluène repose sur un mélange d'acétone, d'acétate de propyle et de distillats de pétrole ; l'odeur diffère ainsi nettement des versions classiques et l'acétate reste moins toxique que le toluène, bien qu'une ventilation correcte demeure nécessaire. La 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF colle une large variété de supports, notamment l'acier inoxydable, l'aluminium, l'acier laminé à froid et la plupart des plastiques. Elle convient également à la stratification de panneaux de grande surface ou de matériaux composites, ainsi qu'au collage de stratifiés décoratifs sur bois.
Spécifications :
- Aspect physique : liquide jaune, à base de caoutchouc néoprène.
- Extrait sec : 21,5 %.
- Densité : 0,82.
- Viscosité à 23 °C (± 2 °C) : 857 mPa·s⁻¹.
- Temps de gommage (tack set) : moins de 2 minutes.
- Durée de collant (tack range) : plus de 4,4 heures.
- Point d'éclair : -26 °C.
- Point d'ébullition : entre 48 °C et 105 °C.
- Teneur en matières volatiles : entre 77 % et 79 %.
- Température d'application (colle et surfaces) : à partir de 18 °C.
- Température de stockage recommandée : entre 16 °C et 27 °C.
- Solvants : acétone, acétate de propyle et distillats de pétrole.
- Méthode d'application : pinceau, rouleau ou pulvérisation.
- Conditionnement : pots ou seaux de 1 L, 5 L ou 20 L.
Normes :
- Extrait sec selon la norme EN ISO 827.
- Densité selon la norme EN ISO 2811-1.
- Viscosité selon la norme EN ISO 2555.
Points forts
- Le séchage rapide réduit les temps d'immobilisation des pièces en atelier.
- Trois modes d'application (pinceau, rouleau, pulvérisation) permettent d'adapter la mise en œuvre au poste de travail.
- L'absence de toluène limite l'exposition aux vapeurs les plus toxiques par rapport aux formulations classiques.
- Une large gamme de supports peut être assemblée, des métaux aux plastiques en passant par les stratifiés.
- Trois modes d'application (pinceau, rouleau, pulvérisation) permettent d'adapter la mise en œuvre au poste de travail.
- L'absence de toluène limite l'exposition aux vapeurs les plus toxiques par rapport aux formulations classiques.
- Une large gamme de supports peut être assemblée, des métaux aux plastiques en passant par les stratifiés.
Applications
Réservée à un usage professionnel et industriel, la 3M™ Scotch-Weld™ 10 TF s'utilise dans les ateliers de métallerie, de menuiserie et d'agencement pour coller des surfaces métalliques, plastiques ou en bois. Elle convient à la fabrication de panneaux composites et à la stratification de panneaux de grande surface, ainsi qu'au collage de placages décoratifs. Les ateliers de production travaillant l'acier inoxydable, l'aluminium ou l'acier laminé à froid peuvent l'employer pour des assemblages permanents ne nécessitant pas de séchage prolongé.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Contenance | 946 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,68 € HT
/ litre
80,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
