Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6314F3, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert
BLOCK BAGUE PMUC 16050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6314F3
Rubix :0747-8378771
Fabricant :6314F3
EAN :3564116000011

Documents
Détails articles : BLOCK BAGUE PMUC 16050 RESINE FLUIDE POUR JEUX FAIBLES
Résine anaérobie pour le blocage et la fixation de pièces lisses : bagues, roulements, emmanchements ne devant normalement pas être démontées. Pour que les assemblages restent démontables, veuillez de préférence utiliser notre 318 BLOCK ROULEMENT.
Points forts
Renforce les emmanchements.
• Très résistant aux chocs et aux vibrations, protège de la corrosion. Charge répartie sur 100% des surfaces.
• Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels…
• Démontage difficile.
• Excellente stabilité dans le temps. Remplace un ajustement glissant.
• Réduit les coûts d’usinage par un élargissement des tolérances.
• Economique : flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine.
• Assure une parfaite étanchéité du filetage s’il y a suffisamment
de produit entre les deux pièces assemblées.
Applications
Entretien et construction d'assemblages en mécanique soumis à de fortes contraintes.
Fixation et étanchéité indémontables.
Recommandé pour la fixation de bagues, roulements, poulies... ayant un jeu < 0,05 mm.
Fixe, freine, bloque, renforce tous les assemblages métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 25 min |
| Type d'application | fixation de bagues, poulies et roulements sur faibles jeux < 0,05 mm. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,82 € HT
/ 6 unités
568,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
