Colles et adhésifs liquides 3M 7100261739, Contenance: 50 ml | Couleur: Beige

Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP410

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100261739
Rubix :0168-8266768
Fabricant :7100261739
EAN :04054596938083
COLLE STRUCTURALE EPOXYDE BEIGE DP410 50ML
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurbeige
Contenance50 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXYDE BEIGE DP410 50ML


La colle 3M™ Scotch-Weld™ DP410 est un adhésif époxy bi-composant haute performance conçu pour offrir une adhérence structurelle robuste. Son durcissement rapide à température ambiante et sa forte résistance aux conditions environnementales en font un choix idéal pour les applications industrielles.

Caractéristiques :
Cet adhésif structurel possède une viscosité élevée, lui permettant d'être appliqué facilement sans couler. Son ratio de mélange de 2:1 assure un dosage homogène pour une adhésion optimale. Il polymérise rapidement à température ambiante, avec la possibilité d'accélérer le durcissement par une exposition à une chaleur légère. Conçu pour les environnements exigeants, il résiste aux températures élevées et aux contraintes mécaniques.

Spécifications :
• Type d'adhésif : époxy bi-composant
• Ratio de mélange : 2:1 (en volume)
• Viscosité élevée
• Durcissement : 12 minutes à 20°C (ISO 10364)
• Résistance au cisaillement sur aluminium : jusqu'à 38 MPa (ISO 4587)
• Résistance au pelage Bell : 240 N/25 mm à 23°C (EN 2243-2)
• Température de service : -55°C à 100°C

Normes :
Cette colle est conforme aux tests de résistance au cisaillement et au pelage selon les normes ISO 4587 et EN 2243-2, garantissant une excellente tenue des assemblages dans des conditions extrêmes.

Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.

Points forts

• Haute résistance mécanique et durabilité
• Application facile sans coulures
• Rapide durcissement à température ambiante
• Bonne tenue aux variations thermiques
• Excellente adhésion sur les métaux et composites

Applications

• Assemblage de pièces métalliques dans l'industrie automobile et aéronautique
• Collage structurel en environnement exigeant
• Fixation durable de composants soumis à des contraintes mécaniques
• Utilisation dans le ferroviaire et le transport lourd
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurbeige
Contenance50 ml
Temps de séchage12 min
573,48 € HT
/ 12 unités
688,18 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours